pagina iniziale

LOVATO - LOVGE0800DT4 SEZION. 4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 800A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 443 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187388

Codice prodotto

LOVGE0800DT4

Cod. produttore

GE0800DT4

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

443 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Numero di poli:

4

INTERRUTTORI SEZIONATORI QUADRIPOLARI, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO E BLOCCO PORTA, 800A