LOVATO - LOVGE0630N SEZIONATORE 3P CON PORTAF.NH AC21A 630A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975175873
Codice prodotto
LOVGE0630N
Cod. produttore
GE0630N
Produttore
LOV
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
349 kW