LOVATO - LOVGAZ016B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975178362
Codice prodotto
LOVGAZ016B
Cod. produttore
GAZ016B
Produttore
LOV
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
7.5 kW