PHOENIX CONTACT - MPT 0,5/ 8-2,54 MORSETTO A MOLLA PER C.S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di collegamenti elettrici - 8
dimensione modulare dei collegamenti - 2.54 mm
corrente nominale In - 6 A
tipo di collegamento conduttore - raccordo a vite
colore dell\'apparecchio - verde
Confezione
1 PZ
EAN
4017918116316
Codice prodotto
PJ1725711
Cod. produttore
1725711
Produttore
PHC1725711
numero di collegamenti elettrici:
8
dimensione modulare dei collegamenti:
2.54 mm
corrente nominale In:
6 A
tipo di collegamento conduttore:
raccordo a vite
colore dell\'apparecchio:
verde
tipo di collegamento circuito stampato:
collegamento saldato
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14÷0.5 mm²
numero di piani:
1
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.25÷0.34 mm²
Altezza:
12 mm
Tensione Nominale:
160 V
tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
categoria di sovratensione:
III
grado di inquinamento:
2
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.14÷0.5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14÷0.34 mm²
materiale della superficie di collegamento:
stagno
diametro del pin di collegamento:
1.1 mm
lunghezza del pin:
3.5 mm
materiale del corpo isolante:
altri
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
temperatura d’esercizio:
-40÷105 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
contatto di collegamento
tipo di fissaggio:
saldare
tipo di banderuolatura:
cartone (per SMD)