LOVATO - LOVFE04D010 FUSIBILE 10X85 GPV 10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 1500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8013975299760
Codice prodotto
LOVFE04D010
Cod. produttore
FE04D010
Produttore
LOV
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
1500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Potere di interruzione:
10 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.5 W