LOVATO - LOVFE01D01600 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975187111
Codice prodotto
LOVFE01D01600
Cod. produttore
FE01D01600
Produttore
LOV
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione:
30 kA
Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.



