pagina iniziale

LOVATO - LOVFE01D01000 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 10A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187098

Codice prodotto

LOVFE01D01000

Cod. produttore

FE01D01000

Produttore

LOV

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

10 A

Potere di interruzione:

30 kA

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.