LOVATO - LOVFE01D00400 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 4A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975187067
Codice prodotto
LOVFE01D00400
Cod. produttore
FE01D00400
Produttore
LOV
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Potere di interruzione:
30 kA
Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.