LOVATO - LOVFB04D1P PORTAFUSIBILE 1P 10-14X85 1500VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x85 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 1500 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
8013975299739
Codice prodotto
LOVFB04D1P
Cod. produttore
FB04D1P
Produttore
LOV
Per fusibili di dimensioni:
10x85 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
1500 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20