LOVATO - LOVFB03A3P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P 22X58


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975186640
Codice prodotto
LOVFB03A3P
Cod. produttore
FB03A3P
Produttore
LOV
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
3
Tensione nominale 690VAC, corrente nominale 125A, categoria di utilizzo AC-21B 690V, adatti per fusibili 22x58 gG o aM, sezione massima 35mm2 cavi flessibili, collegabile 50mm2 cavi rigidi. Omologazioni ottenute UR, CSA, cURus cURus. Conformità IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3. Conformità alla direttiva RoHS, UL512, CSA C22.2 n°39