LOVATO - LOVFB01F1PL PORTAFUSIBILI SEZION. 1P 10X38 CON IND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
8013975208786
Codice prodotto
LOVFB01F1PL
Cod. produttore
FB01F1PL
Produttore
LOV
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P. CON INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO


