LOVATO - LOVFB01F1M PORTAFUSIBILI SEZION. 1P+N 10X38 1 MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975208717
Codice prodotto
LOVFB01F1M
Cod. produttore
FB01F1M
Produttore
LOV
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20