LOVATO - LOVEXCGLAX1 MODEM PLUG-IN 2G/4G PER EXCGLA01


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard LTE - no
Tipo di bus / interfaccia - Ethernet
Tipo di costruzione - Dispositivo esterno
Tecnologia radio GPRS - no
Tecnologia radio GSM - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232347
Codice prodotto
LOVEXCGLAX1
Cod. produttore
EXCGLAX1
Produttore
LOV
Standard LTE:
no
Tipo di bus / interfaccia:
Ethernet
Tipo di costruzione:
Dispositivo esterno
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Standard eGPRS:
no
Standard HSUPA:
no
Standard HSDPA:
no
Standard HSPA+:
no
Standard CDMA:
no
Standard EV-DO:
no
Standard WAN ADSL:
no
Standard WAN ADSL2:
no
Standard WAN ADSL2+:
no
Standard WAN SHDSL:
no
Firewall:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0