LOVATO - LOVDMK81R1 AMPEROM.DIGIT.1F 220-240VAC+RE LE PROGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...10000 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Sistema di misurazione - Digitale
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975152263
Codice prodotto
LOVDMK81R1
Cod. produttore
DMK81R1
Produttore
LOV
Portata:
0...10000 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Sistema di misurazione:
Digitale
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
AMPEROMETRO, MONOFASE, 1 CORRENTE, 1 CORRENTE MAX., 1 CORRENTE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



