LOVATO - LOVDMK11R1 AMPEROM.DIGIT.3F 96X48MM+RELE PROGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...10000 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a incasso
Sistema di misurazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8013975154786
Codice prodotto
LOVDMK11R1
Cod. produttore
DMK11R1
Produttore
LOV
Portata:
0...10000 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a incasso
Sistema di misurazione:
Digitale
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
48 mm
AMPEROMETRO, TRIFASE, 3 CORRENTI DI FASE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, 3 CORRENTI MIN. DI FASE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



