pagina iniziale

LOVATO - LOVDMG620 MULT. 96X96 CON LCD, CL.0.5S, ETHERNET

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMG620 MULT. 96X96 CON LCD, CL.0.5S, ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975296103

Codice prodotto

LOVDMG620

Cod. produttore

DMG620

Produttore

LOV

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...440 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

0.5S

Contagiri:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

120...250 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di uscite digitali:

0

Campo di misura della frequenza:

45...66 Hz

Frequenza di campionamento:

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...440 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Connessione Ethernet:

1

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

73.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Multimetro da quadro tipo/modello Lovato Electric DMG620 - MULT. 96X96 CON LCD CL.0.5S ETHERNET