LOVATO - LOVDMG611R3000 MULTIM 96X96 RS485+ROGOWSKI 3000A D150MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975238387
Codice prodotto
LOVDMG611R3000
Cod. produttore
DMG611R3000
Produttore
LOV
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...440 V
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
Altri
Display:
LCD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...250 V
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altri
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Campo di misura della frequenza:
45...66 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...440 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Display remoto:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
sì
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
sì
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Profondità:
85 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri