LOVATO - LOVDMG610 MULTIMETRO CON LCD AD ICONE+RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975211151
Codice prodotto
LOVDMG610
Cod. produttore
DMG610
Produttore
LOV
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Profondità:
85 mm
MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE, LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100…440VAC/120…250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA.