LOVATO - LOVDMG100 MULTIMETRO LCD MODULARE 4U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975214862
Codice prodotto
LOVDMG100
Cod. produttore
DMG100
Produttore
LOV
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Profondità:
63 mm
Multimetro modulare 4U con LCD a icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240VAC / 115...250VDC. MISURE E FUNZIONI: • tensione: di fase, concatenate e di sistema • corrente di fase (corrente di neutro calcolata) • potenze: apparenti, attive e reattive di fase e totali • fattore di potenza di fase e totale • frequenza • indicazione dei valori massimi, minimi e medi per tutte le misure • massima richiesta di potenza e di corrente (max demand) • asimmetria della tensione e della corrente • visualizzazione armoniche tensione e corrente fino al 15° ordine • distorsione armonica totale (THD tensioni e correnti) • contatori di energia attiva, reattiva, apparente parziali e totali (per fase e di sistema) • contaore totali e parziali programmabili • squilibrio delle potenze attive di fase