pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED330MID CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U)-RS485-MID - DMED330MID

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED330MID CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U)-RS485-MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975230657

Codice prodotto

LOVDMED330MID

Cod. produttore

DMED330MID

Produttore

LOV

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Frequenza:

45...66 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Ottico

Velocità d'impulso:

10000...10000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

72 mm

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA