LOVATO - LOVDCTLA6900500 MODULO A TIRISTORI 50KVAR 690VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975238196
Codice prodotto
LOVDCTLA6900500
Cod. produttore
DCTLA6900500
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì


