pagina iniziale

LOVATO - LOVDCTLA4800360 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 36KVAR

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDCTLA4800360 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 36KVAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975238004

Codice prodotto

LOVDCTLA4800360

Cod. produttore

DCTLA4800360

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Relè a stato solido tipo/modello Lovato Electric DCTLA4800360 - MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 36KVAR