LOVATO - LOVDCTLA4000075 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 7,5KVAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975238035
Codice prodotto
LOVDCTLA4000075
Cod. produttore
DCTLA4000075
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì