pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOVDCRG8F REGOLAT. RIFAS. 8 GR. USCITE STATICHE

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDCRG8F REGOLAT. RIFAS. 8 GR. USCITE STATICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore di intervento regolabile del cos-phi - -0.5...0.5

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di fasi - 3

  • Con morsetti estraibili -

  • Frequenza nominale di funzionamento - 45...66 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975234655

Codice prodotto

LOVDCRG8F

Cod. produttore

DCRG8F

Produttore

LOV

Valore di intervento regolabile del cos-phi:

-0.5...0.5

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di fasi:

3

Con morsetti estraibili:

Frequenza nominale di funzionamento:

45...66 Hz

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

7

Larghezza:

144 mm

Altezza:

144 mm

Profondità:

44 mm

AUTOMATIC DYNAMIC POWER FACTOR CONTROLLER, 8 STATIC STEPS, EXPANDABLE, AUX. SUPPLY 100...415VAC