pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOVCTRB15VA TRASF SUON/RONZ 15VA (230VAC/12VAC)

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCTRB15VA TRASF SUON/RONZ 15VA (230VAC/12VAC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 1.25 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975244883

Codice prodotto

LOVCTRB15VA

Cod. produttore

CTRB15VA

Produttore

LOV

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

1.25 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Adatto per montaggio modulare:

Corrente max. di uscita:

1.25 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

15 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

35 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

MODULAR TRANSFORMER FOR 15VA BELL, 230VAC, 12VAC