LOVATO - LOVCNM3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A 2P 220/230V MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 32 A
Tensione nominale di comando - 220...230 V
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Tipo di tensione di comando - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219713
Codice prodotto
LOVCNM3220220
Cod. produttore
CNM3220220
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio:
32 A
Tensione nominale di comando:
220...230 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
no
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20