LOVATO - LOVCN6310220 CONTATTORE MOD. 3M 63A AC1 4P 220/230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 220...220 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
5 PZ
EAN
8013975143858
Codice prodotto
LOVCN6310220
Cod. produttore
CN6310220
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
220...220 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20