LOVATO - LOVCN4010024 CONTATTORE MOD. 3M 40A AC1 4P 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
5 PZ
EAN
8013975143803
Codice prodotto
LOVCN4010024
Cod. produttore
CN4010024
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20