LOVATO - LOVCN3201220 CONTATTORE MOD.2M 32A AC1 3P+NC 220/230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando - 220...230 V
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Tipo di tensione di comando - AC
Con selettore manuale - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013975218167
Codice prodotto
LOVCN3201220
Cod. produttore
CN3201220
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando:
220...230 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
no
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20