LOVATO - LOVCN2510220 CONTATTORE MOD. 2M 25A AC1 4P 220/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 220...220 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975143773
Codice prodotto
LOVCN2510220
Cod. produttore
CN2510220
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
220...220 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



