pagina iniziale

LOVATO - LOVCN2504220 CONTATTORE MOD. 2M 25A AC1 4NC 220/230V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN2504220 CONTATTORE MOD. 2M 25A AC1 4NC 220/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 220...230 V

  • Numero di contatti NC - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975147078

Codice prodotto

LOVCN2504220

Cod. produttore

CN2504220

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

220...230 V

Numero di contatti NC:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 25A AC1, 220...230VAC (4NC)