LOVATO - LOVCN2501220 CONTATTORE MOD.2M 25A AC1 3P+NC 220/230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 220...220 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
5 PZ
EAN
8013975143797
Codice prodotto
LOVCN2501220
Cod. produttore
CN2501220
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
220...220 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20