LOVATO - LOVBFX95E024 BOBINA PER BF160-230 24-60VAC/20-60VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 60 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina di uscita - no
Adatto come bobina di soppressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975311547
Codice prodotto
LOVBFX95E024
Cod. produttore
BFX95E024
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz


