LOVATO - LOVBFX77125 FILTRO ANTIDISTURBO VAR. 48/125VCA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...125 V
Tensione di alimentazione DC - 48...125 V
Con indicazione LED - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975148587
Codice prodotto
LOVBFX77125
Cod. produttore
BFX77125
Produttore
LOV
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...125 V
Tensione di alimentazione DC:
48...125 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...125 V