LOVATO - LOVBF0040D220 CONTATTORE AUX 4NO 220VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V 
- Numero di contatti ausiliari NC - 0 
- Numero di contatti ausiliari NO - 4 
- Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975167595
Codice prodotto
LOVBF0040D220
Cod. produttore
BF0040D220
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


