pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0004A110 CONTATTORE AUX 4NC 110V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF0004A110 CONTATTORE AUX 4NC 110V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162910

Codice prodotto

LOVBF0004A110

Cod. produttore

BF0004A110

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè ausiliario tipo/modello Lovato Electric BF0004A110 - CONTATTORE AUX 4NC 110V 50 60HZ