LOVATO - LOVADXL0018600 SOFT STARTER 18A 600V 2 FASI - FULL OPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 18 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232316
Codice prodotto
LOVADXL0018600
Cod. produttore
ADXL0018600
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
18 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
4 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
60 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì