pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7GLM1 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ARANCIO 240VAC

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Arancione

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171097

Codice prodotto

LOV8LT7GLM1

Cod. produttore

8LT7GLM1

Produttore

LOV

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Arancione

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza/LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.