pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7FLB5 MODULO FLASH GIALLO 24VAC/DC

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171141

Codice prodotto

LOV8LT7FLB5

Cod. produttore

8LT7FLB5

Produttore

LOV

Funzione:

Flash

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Xeno

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Modulo luminoso flash in policarbonato. Con lampada Xenon 4 Joule. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.