LOVATO - LOV8LT7ALBE LAMPADA A FILAMENTO 130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5...5 W
Tensione della lampada - 130...130 V
Base - BA15d
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8013975171486
Codice prodotto
LOV8LT7ALBE
Cod. produttore
8LT7ALBE
Produttore
LOV
Potenza della lampada:
5...5 W
Tensione della lampada:
130...130 V
Base:
BA15d
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Alogena:
no
Corrente nominale:
43 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
2000 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì


