LOVATO - LOV8LT73S2B9A MOD.LUMIN/SON. VERDE-ARANCIO-ROSSO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Altro
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218600
Codice prodotto
LOV8LT73S2B9A
Cod. produttore
8LT73S2B9A
Produttore
LOV
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Altro
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP54
MODULO LUMINOSO MULTICOLORE A LUCE FISSA. Ø70MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ARANCIO, ROSSO, CON SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE, 24VDC


