LOVATO - LOV8LT73B9B MOD.LUMINOSO BLU-ARANCIO-ROSSO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Altro
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218617
Codice prodotto
LOV8LT73B9B
Cod. produttore
8LT73B9B
Produttore
LOV
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Altro
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
STEADY LIGHT MULTICOLORED LIGHT MODULE. Ø70MM. BUILT-IN LED CIRCUIT. BLUE, ORANGE, RED, 24VDC


