LOVATO - LOV8LT4K03BG COLONNA LUM/SON.45MM VERDE-ROSSO 24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 80 dB
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218778
Codice prodotto
LOV8LT4K03BG
Cod. produttore
8LT4K03BG
Produttore
LOV
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
80 dB
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
45 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC