LOVATO - LOV8LM2TLM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 187...265 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8013975092866
Codice prodotto
LOV8LM2TLM8
Cod. produttore
8LM2TLM8
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
187...265 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
187...265 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC