pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOV8LB6S2B6 SEGNAL.LUMIN/SON. BLU 24VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LB6S2B6 SEGNAL.LUMIN/SON. BLU 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177464

Codice prodotto

LOV8LB6S2B6

Cod. produttore

8LB6S2B6

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

62 mm

Colore del corpo:

Blu

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

SOUND-LIGHT PULSED OR CONTINUOU MODULE. Ø62MM. BULB INCLUDED, BLUE, 24VAC/DC (80DB)