pagina iniziale

LOVATO - LOV8LB6S2B3 SEGNAL.LUMIN/SON. VERDE 24VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LB6S2B3 SEGNAL.LUMIN/SON. VERDE 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 62 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177457

Codice prodotto

LOV8LB6S2B3

Cod. produttore

8LB6S2B3

Produttore

LOV

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Verde

Diametro esterno:

62 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza/LED

Grado di protezione (IP):

IP30

MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, VERDE, 24VAC/DC (80DB)