pagina iniziale

LOVATO - LOV8LB6GLM3 SEGNAL.LUMIN.VERDE LAMP.24-230VAC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LB6GLM3 SEGNAL.LUMIN.VERDE LAMP.24-230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177396

Codice prodotto

LOV8LB6GLM3

Cod. produttore

8LB6GLM3

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

62 mm

Lampada:

Nessuno

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, VERDE, 24...230VAC