LOVATO - LOV7GN3213U COM. DAHL. 1-0-2 32A MONT. FRONT 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144003415
Codice prodotto
LOV7GN3213U
Cod. produttore
7GN3213U
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no