LOVATO - LOV7GN2092U INTERRUTTORE. 4P 20A MONT. FRONT. 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144003262
Codice prodotto
LOV7GN2092U
Cod. produttore
7GN2092U
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no