LOVATO - LOV7GN2092O88 INT 4P 20A F QU MAN G/R LUC BL POR 65X65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Interruttore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 4 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A 
- Grado di protezione IP frontale - IP40 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3850144002456
Codice prodotto
LOV7GN2092O88
Cod. produttore
7GN2092O88
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no